FY-12PF8D パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック) 32792471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FY-12PF8D パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック) 32792471 FY-12PF8D パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック) 32792471

パイプファン スタンダードタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32792471 品番FY-12PF8D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形

適合パイプ径(Φmm)150 用途常時・局所換気兼用 質量(kg)0.92 消費電力(W)(50/60Hz)6.0/7.5 換気風量(m3/h)117/117(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)32/32 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)126 有効換気量(m3/h)107/107(50/60Hz)
注意
※浴室には使用できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32792471 FY-12PF8D 29920774 FY-12PF9D パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック) パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック) 1台 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29920774
2023-01-29
用途:
トイレに使用
その他業種

連続運転で称しています。風が良く抜けて使い勝手良いと思います。

対象商品:
29920774
2017-03-02
用途:
室内ストーブの喚起

未使用時外気が逆流しない様な追加部品が必用と思う。

対象商品:
32792471
2016-07-14
用途:
間仕切り壁に使用し、隣室へ送風する。
電気・ガス・熱供給・水道業

運転音が小さく、グリルのデザインもシンプルで良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする