FY-13PD8D-W パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック) 32792557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FY-13PD8D-W パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック) 32792557 FY-13PD8D-W パイプファン スタンダードタイプ Panasonic(パナソニック) 32792557

パイプファン スタンダードタイプ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32792557 品番FY-13PD8D-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形

適合パイプ径(Φmm)150 用途常時・局所換気兼用 質量(kg)0.58 ホワイト 消費電力(W)(50/60Hz)3.3/4.2 換気風量(m3/h)157/162(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)29.5/30 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)186.5 有効換気量(m3/h)130/133(50/60Hz)
注意
※浴室には使用できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29920774
2023-01-29
用途:
トイレに使用
その他業種

連続運転で称しています。風が良く抜けて使い勝手良いと思います。

対象商品:
29920774
2017-03-02
用途:
室内ストーブの喚起

未使用時外気が逆流しない様な追加部品が必用と思う。

対象商品:
32792471
2016-07-14
用途:
間仕切り壁に使用し、隣室へ送風する。
電気・ガス・熱供給・水道業

運転音が小さく、グリルのデザインもシンプルで良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする