FY-12PTR8D パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック) 32792751

FY-12PTR8D パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック) 32792751 FY-12PTR8D パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック) 32792751

パイプファン 人感センサー付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32792751 品番FY-12PTR8D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,100
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低騒音・低消費電力設計。壁面・天井面取付兼用形。本体に入切、連続-自動切換スイッチ付。人感センサーとマイコンでトイレを自動換気。

センサー探知範囲
上下110°
左右120°
距離2.5mm
用途常時・局所換気兼用 付属品速結端子付 質量(kg)1.16 形式圧力形 消費電力(W)(50/60Hz)7.0/8.2 適合パイプ径(Φmm)150 羽根形状ターボファン 換気風量(m3/h)103/103(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)31/31 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)133
注意
※浴室には使用できません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32792751 FY-12PTR8D 50086383 FY-12PTR9D パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック) パイプファン 人感センサー付 Panasonic(パナソニック) 1台 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする