本体奥行98mmの薄型設計。 給気清浄フィルターはプリーツタイプのスーパーアレルバスタ・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 帯電防止剤による汚れ抑制機能付ルーバー採用。 Φ110mmの丸穴1つで取り付けできる省施工タイプ。 70mm〜285mmの壁厚に取付可能。 手動式シャッター。 壁掛・4パイプ式。速結端子付
15年前に新築時に付けたものが故障したので、交換品があるかわからなかったのですが、在庫があってよかったです。
スイッチが欲しいとの依頼で強弱OFFのスイッチを買って取り付けします。