天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32792837 品番 FY-24S7
参考基準価格(税別)¥21,600 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。
スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。
風圧式高気密シャッター付。

有効換気量(m3/h)
107/107(50/60Hz)(直管相当長20m)
96/97(50/60Hz)(直管相当長30m)
用途
常時・局所換気兼用
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
適合パイプ径(Φmm)100 埋め込み寸法(mm)240角 ホワイト 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)225 材質(本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 消費電力(W)(50/60Hz)10/11.5 換気風量(m3/h)141/141(50/60Hz) 騒音値(dB)(50/60Hz)25.5/25.5 質量(kg)3 仕様電源接続部/本体外部 適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32792837
2020-07-14
用途:
室内換気

低騒音を謳っています。どのくらい静かかというとこの換気扇をナショナル末期の冷蔵庫の上に設置したんですが、冷蔵庫の圧縮機が回っていると換気扇の風切り音が、全くと言っていいほど聞こえません。

1人が参考にしています
対象商品:
32792821
2017-04-06
用途:
お風呂場の換気扇〜不良により〜交換。
日本メディック有限会社 様

不良の換気扇と〜お風呂の天井の〜
多少、穴のサイズの違いがあったが〜うまく設置出来た。
音が静かで〜お褒(ほ)めを頂いた。

1人が参考にしています
対象商品:
32792821
2019-11-26
用途:
台所の換気
その他業種

期待したより風量が少なく、十分に換気出来ない。24時間換気には良いかも知れない。

対象商品:
32792821
2016-08-24
用途:
シャワー室既設のものの入替
公益財団法人大学セミナーハウス 様

既設廃番のため同サイズの物で購入したが、結線口が単芯銅線を差し込む方式のため、元線が撚り線だったので入らず端子部品で対応した。本体ダクト設置は楽に出来き、音も静かで満足。

1人が参考にしています
対象商品:
32792837
2016-04-26
用途:
トイレ換気用

電気工事も簡単で非常に良い
振動もなく音も静かで良い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする