Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
32792864
品番
FY-32C7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥33,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。
スプリング式ルーバーからオリフィス、羽根までが容易にはずせてお掃除性を向上。
風圧式高気密シャッター付。
有効換気量(m
3
/h)
350/335(50/60Hz)(直管相当長20m)
325/315(50/60Hz)(直管相当長30m)
埋め込み寸法(mm)
320角
適合パイプ径(Φmm)
150
用途
常時・局所換気兼用
仕様
電源接続部/本体外部
質量(kg)
3.7
消費電力(W)(50/60Hz)
37/42
換気風量(m
3
/h)
400/390(50/60Hz)
騒音値(dB)(50/60Hz)
36/35
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm
2
)
399