Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32792907
品番
FY-27B7
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
モーター最適化と新アダプターで1.0/1.5W省エネ、1.0/1.0dB低騒音化。
風圧式高気密シャッター。
デュアルテーバーシロッコファン。
住宅用洗剤で気軽に掃除できるPP樹脂製ルーバー。
換気風量(m
3
/h)
300/300(50/60Hz)(0Pa)
270/250(50/60Hz)(30Pa)
230/210(50/60Hz)(50Pa)
適合場所
トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
常時・局所換気兼用
埋め込み寸法(mm)
270角
適合パイプ径(Φmm)
150
消費電力(W)(50/60Hz)
23.5/26
騒音値(dB)(50/60Hz)
31/31
適合
(ルーバー)FY-27L55、FY-27L81
材質
(本体)鋼板製/(羽根)樹脂製
質量(kg)
4.3
仕様
電源接続部/本体内部