天井埋込形換気扇 ルーバー別売タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32792916 品番 FY-32BS7
参考基準価格(税別)¥40,500 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

モーター最適化と新アダプターで4.0/4.5W省エネ化。
風圧式高気密シャッター。
ハイテーパーブレードファン。

換気風量(m3/h)
400/390(50/60Hz)(0Pa)
345/340(50/60Hz)(30Pa)
320/315(50/60Hz)(50Pa)
適合場所
浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応
常時・局所換気兼用
埋め込み寸法(mm)320角 適合パイプ径(Φmm)150 消費電力(W)(50/60Hz)36.5/39.5 騒音値(dB)(50/60Hz)35.5/34.5 適合(ルーバー)FY-32L55 材質(本体・羽根)樹脂製 質量(kg)5.5 仕様電源接続部/本体内部
注意
浴室などの湿気の多い場所では水滴が落下する場合がありますが、換気扇の故障ではありません。取り付けに際しては不快にならない場所をお選びください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする