曜日別特売
FY-24L34 別売ルーバー Panasonic(パナソニック) 32793031

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FY-24L34 別売ルーバー Panasonic(パナソニック) 32793031
FY-24L34 別売ルーバー Panasonic(パナソニック) 32793031

別売ルーバー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)300
内容量1台注文コード32793031品番FY-24L34
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

金属製なので台所におすすめです。

ホワイト寸法A(mm)300寸法B(mm)16色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6開口面積(cm2)203
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32793031
2021-05-30
用途: 原状回復工事
カウラ

台所の換気扇のルーバーの取替に使用します。
ガスコンロがついていますので、汚れがひどいと
取替えた方がいいので。金額も安くて助かります。

対象商品 : 32793031
2020-12-03
用途: 貸事務所のリホーム
一般社団法人セレンディピティグループ不動産業

貸事務所に新しい入居者が決まり、天井を見たところ換気扇のルーバーが茶色に変色していました。換気扇は壊れていないのに見栄えが最悪、しかも今はなきNationalのエンブレム。何とかしたいと思い近くのホームセンターに行きましたが、換気扇本体付の物しかありませんでした。そこで帰ってネットで検索してみたところ、モノタロウのこの製品にたどり着きました。型番には若干不安はありましたが、同じデザインのものを選択しました(ナショナル換気扇の品番はFY-24BG3)。翌々日に届いた物は若干大きめでしたが、取り付けてみると全く問題ありませんでした。真っ白なルーバーになり、天井が見違えるように明るくなりました。新しい入居者の喜ぶ姿が目に浮かぶようです。

対象商品 : 32793031
2016-12-08
用途: 換気扇取替
建設業・工事業

本体を購入したときに、ルーバーももちろんついていると思っていたらついていなかったので購入。

1が参考にしています
対象商品 : 32793083
2013-12-10
用途: 予備交換部品として
クリーン産商

他店と比較してトータルコストが削減出来た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする