丸型天井埋込形換気扇

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32793144 品番 FY-20MC1
参考基準価格(税別)¥18,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

低騒音形

換気風量(m3/h)
85/85(50/60Hz)(0Pa)
70/70(50/60Hz)(30Pa)
56/58(50/60Hz)(50Pa)
埋め込み寸法(mm)Φ200 適合パイプ径(Φmm)100 質量(kg)1.5 消費電力(W)(50/60Hz)13/14 騒音値(dB)(50/60Hz)27.5/27.5 用途常時・局所換気兼用 色(マンセル値)3.2Y8.9/0.6 開口面積(cm2)139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32793171
2019-11-06
用途:
室内の換気用
医療・福祉・介護関連業

取り付け部から吐き出し部がもう少し寸法があってほしい、さんなどが通っているとあたり取り付けがやりにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする