Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の 換気扇本体
Panasonic(パナソニック)の 天井埋込形換気扇
丸型天井埋込形換気扇
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
32793171
品番
FY-25MCG1
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
低騒音・大風量形
換気風量(m
3
/h)
212/206(50/60Hz)(0Pa)
184/184(50/60Hz)(30Pa)
161/168(50/60Hz)(50Pa)
埋め込み寸法(mm)
Φ250
適合パイプ径(Φmm)
100
質量(kg)
2.2
消費電力(W)(50/60Hz)
20.5/22
騒音値(dB)(50/60Hz)
36.0/35.5
用途
常時・局所換気兼用
色(マンセル値)
3.2Y8.9/0.6
開口面積(cm
2
)
183