※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CD Series(CDA2F50-60+40Z)
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
32793556
品番
CDA2F50-60+40Z-F5BAL3-XC11
参考基準価格(税別)
¥62,810
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
クッション
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
60
ストロークB(mm)
40