- 左官道具洗い 爪付きブラシ イノウエ 掃除用 ナイロン 白色 32793792

左官道具洗い 爪付きブラシ

(14件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32793792 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)400 幅(mm)30 厚さ(mm)15 種類刷毛 毛丈(mm)60 材質(毛)ナイロン 色(柄) 主な用途掃除用 毛色白色

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32793792 - 35194503 - 左官道具洗い 爪付きブラシ イノウエ 左官道具洗い 爪付きブラシ イノウエ 1本 589 税込648 色が違います。(白とオレンジ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35194503
2022-09-22
用途:
自動車のフロアマットの清掃

洗車時に自動車のフロアマットの芝や砂汚れの清掃時に使用していますがブラシの方さがとても良く重宝しています。自動車のラゲッジルームの清掃にも使用してますがとてもきれいに掃除出来ます。値段も安くコスパ良いと思います。

対象商品:
35194503
2022-12-28
用途:
汚泥脱水機室で使用

脱水した汚泥が機械のある部分に溜まるのを除去するために使用しています。
もう少しブラシに腰があり、長さが30pくらいのものを探していましたが、値段が安いこちらを購入しました。少し重たく感じますが、十分使用できます。長く使用できることを期待しています。

対象商品:
35194503
2022-12-11
用途:
道具洗い
その他業種

上司が使用していてたので同じものを購入。使い慣れてるせいか使い勝手もよく安定した商品です

2022-02-01
用途:
スキー場の雪払い
ジェイ・マウンテンズ・セントラル株式会社 様

スキー場でお客様にスキー板の雪払いに使用しています。ブラシが固くみなさんに重宝されています。半面、スキー板を叩く方がいて、いくつか破損しました。注意書きをしました。

2人が参考にしています
対象商品:
35194503
2021-11-02
用途:
道具洗い

生コンを使った後の道具洗いにはこれが一番。このくらい固くないと汚れが落ちない。

7人が参考にしています
対象商品:
35194503
2021-06-14
用途:
左官道具の洗浄

ブラシの毛が長く腰があるので道具が洗いやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
35194503
2019-08-15
用途:
もうすこし。毛ガつまっているのがよかったです。
自動車・二輪車・自転車関連業

毛がかたく、いいと思います。
機会があればまたよろしくお願いいたします。

2人が参考にしています
対象商品:
35194503
2018-10-08
用途:
ダイコン、ニンジン収穫時の泥落とし

程よい硬さで泥を綺麗に洗い流せそう、農器具の洗いにも使えそう

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする