ハンディガストーチ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 32793817 品番 GT-X(typeT)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

トリガーを握るだけでのワンアクション電子着火方式。誤作動防止スイッチ・連続放炎スイッチも装備。GT-X本体があれば別売りアタッチメント火口を揃えて頂くことにより様々な炎をご使用頂ける日本発の脱着方式です。アルミダイキャストカバーなので軽量。逆さ使用OK。空気調整機能付き。
逆火防止機能付(実用新案NO.2599738)

火炎温度(℃)2100 燃焼時間(分)約90 用途塩ビ管あぶり・アウトドアの火種・管材のハンダ、ロー付け 火炎形状スクリュー炎 発熱量(kcal/h)2100 付属品ボンベ/G-200(プロパン/ブタン混合ガス) トラスコ品番342-9008 質量(g)268 発熱量(kW[kcal/h])3.95[3396] 炎の種類スクリュー炎 着火方式圧電着火方式
注意
※高圧下の可燃性液体ガス燃料使用の燃焼器具です。商品を安全に使用していただくため、ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読み下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32793826
2020-04-08
用途:
ろう付け等
運輸・通信業

しっかりした細い火炎で扱い易いです。(流速が速くても、飛びません。)空気量調節部分が金属製だと、尚良いのですが、、、

1人が参考にしています
対象商品:
32793826
2017-02-14
用途:
実験で熱を加える
製造業

届いた商品については大変ありがたいです。この商品を買うとき弊社のものから ガスはあるから この商品の写真の鉄砲の部分だけ欲しいのだが取り扱い説明書を見てもよくわからないからMonotaRO様に問い合わせた上あるなら購入してほしい旨の依頼があり御社のチャットでやり取りした。何度かやりとりした。その際 こちらの質問に対して検索してもらってスピードで回答されたが それは聞きたい内容でなかったので チャットではあるけれど 真剣におききしたい旨をチャットした。スピード解決を第一にチャット担当は会社から要求されて目標掲げておられるような気がした。速攻でわかる内容でなく結局は御社から製造元に聞いて頂き正確な情報をもらった。最終的に御社が親切で助かった。

2人が参考にしています
対象商品:
32793826
2015-06-05
用途:
銅管配管

他のトーチとは比べものになりません。温度が高いのが良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32793817
2016-11-07
用途:
道管接続
運輸・通信業

点火装置の着火が不良だった。電子火花は少し出るが着火しない!

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
商品の不具合に関するお問い合わせにつきましては、弊社問い合わせ窓口までご連絡ください。
どうぞ宜しくお願い致します。

対象商品:
32793826
2014-02-24
用途:
金属模型の細かい箇所の半田付け

商品紹介文に”極細炎”とあるが、炎はかなり太い。
必要とする炎の直径は、現行Type-Sの半分である。
又、燃焼ガス量を絞ると、炎が不安定になる。
はっきり言って使い物にならない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする