※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ST-01 ステンレスTIG溶接棒 H&H 32793862 ST-01 ステンレスTIG溶接棒 H&H 32793862 ST-01 ステンレスTIG溶接棒 H&H 32793862 ST-01 ステンレスTIG溶接棒 H&H 32793862

ステンレスTIG溶接棒

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1kg) 注文コード 32793862 品番 ST-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

便利な少量タイプで、全姿勢での作業性、スラグの剥離性など良好。

棒径(Φmm)1.2 棒長(mm)1000 用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。 適合SUS304 JIS規格Z3321Y308該当 定格二次電流(A)(入力)30〜55 AWS規格A5.9ER308該当 加工可能板厚(mm)1 電流範囲(A)(下向)30〜40、(立・上向)30〜40 定格一次電流(A)(入力)15〜20
注意
※必ず遮光ガラス付きの溶接面を使用して作業して下さい。溶接部は高温になりますので、やけどに注意して下さい。溶接の際、感電防止のため乾いた手袋を使用して下さい。溶接部は溶接前に油、ペンキ、サビなどを取り除いて下さい。溶接可能板厚は溶接者の技術力、溶接の種類によっても大きく異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32793862
2015-04-07
用途:
バイク部品製作
自動車・二輪車・自転車関連業

たまに使うには小分け販売助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
32793871
2014-10-14
用途:
ステンレス溶接

溶接作業はあまりしないので
少量売りで助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「TIG溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする