3/22より値下げ!現場を応援

NO.145 セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(旧:日立工機) 32793923 NO.145 セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(旧:日立工機) 32793923 NO.145 セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード HiKOKI(旧:日立工機) 32793923

セーバソーブレード 湾曲ブレードスタンダード

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 32793923 品番 NO.145
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別) 値下げ
3,098

最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。
湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。

切断能力(mm)軟鋼
(管材)外径/60以下・厚さ/2.5〜6
(板材)厚さ/2.5〜19
切断能力(mm)ステンレス
(管材)外径/60以下・厚さ/2.0以下
(板材)厚さ/2.0以下
切断能力(mm)合成樹脂
(管材)外径/60以下・厚さ/2.2〜15
(板材)厚さ/10〜60
用途
141〜143:厚物用、145〜147:薄物用
厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm〜2.5mm
薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下
メーカー商品コード0032-2605 材質(刃)マトリックスU(SKH56) 刃厚(mm)0.9 ピッチ(山数/inch)18 有効長(mm)84 全長(mm)150 主要切断材料管材/薄物・ステンレス管材 切断厚(mm)2以下(目安) 切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5〜20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:196

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-01
用途:
グラインダーが入らない箇所の角パイプの切断作業

レビューの高評価を参考に購入しました。過去一早く切れて耐久性も申し分無く、とにかく最高でした。
今まで使っていた一体ブレードは何だったんだろう...^^;

2025-05-22
用途:
金属の切断。
有限会社スズユウ工務店 様

日立機工の製品は切断能力が高く、長切れするので大変良いです。

対象商品:
32793905
2023-12-01
用途:
パイプの切断
有限会社巧揚鉄工所 様

狭いところに入りやすい。
作業がしやすい。
直線の物より現場作業に向いています。

対象商品:
32793896
2023-04-15
用途:
部品加工
株式会社中島製作所 様

切れもよく非常に重宝しています、後は価格と持続力があるということなし

対象商品:
32793896
2022-04-14
用途:
ビニールハウスの解体
電気・ガス・熱供給・水道業

ハイコーキの刃は、値段が高い分、さすがによく切れますし、長持ちするのが実感できます。

対象商品:
32793896
2022-01-19
用途:
鋼管の切断
サービス業

配管を気にせず使えますが、2種類有るので使い分けできて満足しています。

対象商品:
32793905
2020-12-20
用途:
現場にて
建設業・工事業

まず価格が高いのが、敬遠対象です。切れ味は良いですが。一度で駄目になる場合も多いので
モノタロウブランドが良いですね。

対象商品:
32793914
2020-03-19
用途:
設備工事

この湾曲がいいんですよね。切れ味も抜群ですね。これ以外の物は使いたくないですね。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする