HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
全長(mm)
290
注文コード
32793984
品番
NO.31
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,700
この商品は
全長
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
CR 17Y用セーバーソーブレード。
刃先材質:マトリックスUはステンレス切断に最適です。
ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。
適合
CR17Y専用
材質
ハイスSKH55
全長(mm)
290
山数
8
刃厚(mm)
1.6
切断能力(mm)軟鋼
-
切断能力(mm)鋳鉄
(管用・モルタルライニング無し)外径/165以下・厚さ/5以下
切断能力(mm)ステンレス
(管材)外径/115以下・厚さ/2.5以下
用途
鋳鉄管・ステンレス材
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。