セイバーソーブレード

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)305 注文コード32794011 品番NO.121
参考基準価格(税別)¥4,700 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

木材用・ALC用・リフォーム作業用セーバーソーブレード。
バイメタルブレードは折れにくく焼きつかない長寿命ブレードです。
刃先材質:マトリックスUはステンレス切断に最適です。
ブレードの有効長は全長より66mm少なくなります。

仕様・用途
木工・ALC用
バイメタルブレード
切断能力(mm)合成樹脂
(管材)外径/130以下・厚さ/2.2〜15
(板材)厚さ/10〜60
材質M2(SKH51) 山数6 全長(mm)305 刃厚(mm)1.3 切断能力(mm)木材厚さ/120以下 切断能力(mm)ALC厚さ/130以下 切断能力(mm)ステンレス- 切断能力(mm)軟鋼- 用途木工・ALC用 トラスコ品番767-5941
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:560
RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32794002
2018-10-02
用途:
植栽の除去
建設業・工事業

やはり純正品は価格は少し高めですが切れ味が違います、又長持するように思われます。

対象商品:
32794011
2014-03-03
用途:
猪、鹿の解体
猪鹿工房おおとよ 様

よく切れます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする