3/22より値下げ!現場を応援

NO.7 ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ) 32794036 NO.7 ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃) HiKOKI(ハイコーキ) 32794036

ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 10・12シリーズ替刃)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 材質ハイス(マトリックスU) 注文コード32794036 品番NO.7
参考基準価格(税別)¥19,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別) 値下げ
17,980
この商品はピッチ・材質・仕様など10種類から選べます 他の種類を見る

合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。
ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。
すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。

幅(mm)12.5 厚さ(mm)0.5 全長(mm)1130 山数18 材質ハイス(マトリックスU) すくい角(°)5 用途アングル、パイプ、H形鋼、フラットバーなどの切断 適合CB12VA2・CB12FA2(CB10SA/VA/F1・CB12SA/SA(S)/VA/VA(S)F/F(S)/FA/FA(S)) トラスコ品番377-9033 質量(g)400
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32794036
2023-01-04
用途:
配管工事
有限会社稔 様 (建設業・工事業)

メーカー品が一番ですnenenenenene。。。。

対象商品:
32794027
2017-02-02
用途:
各種鉄材の切断など
製造業

いい商品に出会えてよかったです!
これからもいろいろと利用させてもらおとおもいます!

対象商品:
32794045
2017-03-09
用途:
小口径のパイプを切断します。
小山設備 様 (建設業・工事業)

今のところ、別段満足しているから、改善点はない。出来れば、安くなれば幸いです。

対象商品:
32794027
2022-04-12
用途:
配管の切断
親和工業株式会社 様

SCH80、20Aの配管を30回程度の切断をしたところ刃こぼれもなく切れ味は変わってません。10本セットなので当分は切れそうです。

対象商品:
32794054
2013-10-15
用途:
鋼材の切断に使用(流れ作業)
個人のお客様

フル使用で2日間使用できました。他社の価格よりは安価でしたので助かります。
注文後の配達も早くてよかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
32794045
2020-02-05
用途:
鉄管切断

薄鉄管であれば、切れ味及び耐久性問題ないが、ステンレスはやや弱い。

対象商品:
32794027
2016-06-22
用途:
50-4の山形鋼の切断

安くても早く切れて長持ちします。

対象商品:
32794027
2013-09-27
用途:
鋼材の切断
個人のお客様

毎日フル稼働で使用していますが、半日しか持ちません(ToT)/~~~
No8の方をお勧めしますが、金額的には厳しいですね。ちなみにNo8は2日持ちました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする