※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー
HiKOKI(旧:日立工機)の エンドレスバンドソー
ロータリーバンドソー(CB 13シリーズ)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10本)
山数
18
注文コード
32794072
品番
NO.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
山数
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
12.5
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
1260
山数
18
適合
CB13FA CB3FB
トラスコ品番
767-7332
材質
合金
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。