ロータリーバンドソー(CB 13シリーズ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 山数18 注文コード32794106 品番NO.27
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は山数など5種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)12.5 厚さ(mm)0.5 全長(mm)1260 山数18 適合CB13FA CB3FB 材質ハイス(マトリックスU)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32794115
2019-07-17
用途:
銅の切断

銅のブロック切断には向いていないのか?(熱がでる)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする