※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリーバンドソー(CB 18シリーズ替刃)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 材質ハイス(マトリックスU) 注文コード32794167 品番NO.26
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は材質・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
幅(mm)12.5 厚さ(mm)0.65 全長(mm)1840 山数14 材質ハイス(マトリックスU) すくい角(°)0 適合CB18F3・CB18FA3(CB18F2・CB18FA2)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:205

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32794185
2019-07-15
用途:
アルミ 鉄パイプの切断です
建設業・工事業

切断面がきれいです。今の時点では改善はないです今後あれば報告します。

対象商品:
32794167
2015-06-04
用途:
鋼材または鉄パイプの切断

鉄パイプまたは薄物の鋼材の切断に最適。厚物にも使えるが、刃の寿命や精度の点から、やや厳しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする