曜日別特売
NO.29 ロータリーバンドソー(CB 18シリーズ替刃) HiKOKI(旧:日立工機) 32794185

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリーバンドソー(CB 18シリーズ替刃)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(5本)材質ハイス(マトリックスⅡ)注文コード32794185品番NO.29
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
幅(mm)12.5厚さ(mm)0.65全長(mm)1840山数18材質ハイス(マトリックスⅡ)すくい角(°)0適合CB18F3・CB18FA3(CB18F2・CB18FA2)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32794185
2019-07-15
用途: アルミ 鉄パイプの切断です
建設業・工事業

切断面がきれいです。今の時点では改善はないです今後あれば報告します。

対象商品 : 32794167
2015-06-04
用途: 鋼材または鉄パイプの切断

鉄パイプまたは薄物の鋼材の切断に最適。厚物にも使えるが、刃の寿命や精度の点から、やや厳しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする