HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
HiKOKI(旧:日立工機)の バンドソー
HiKOKI(旧:日立工機)の エンドレスバンドソー
ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 22シリーズ替刃)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
材質
ハイス(マトリックスU)
注文コード
32794194
品番
NO.9
参考基準価格(税別)
¥59,700
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
ピッチ・材質・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。
ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。
すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。
適合
CB22FA2・CB22FB(CB22F2)
適合本体
CB 22シリーズ
材質
ハイス(マトリックスU)
幅(mm)
25.4
厚さ(mm)
0.9
全長(mm)
2750
山数
6〜10