曜日別特売
NO.9 ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 32シリーズ替刃) HiKOKI(旧:日立工機) 32794203

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリーバンドソー用帯のこ刃(CB 32シリーズ替刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5本)材質ハイス(マトリックスⅡ)注文コード32794203品番NO.9
参考基準価格(税別)¥79,500販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

合金は、炭素鋼などの一般鋼材の切断に適しています。
ハイスは、一般鋼材からステンレス鋼などの難削材までの切断に適しています。
すくい角がついているほうが、切れ味が良いです。

適合CB32FB(CB32FA)適合本体CB 32シリーズ材質ハイス(マトリックスⅡ)幅(mm)25.4厚さ(mm)0.9全長(mm)3750山数6~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする