※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河部精密工業(KSK)
河部精密工業(KSK)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
河部精密工業(KSK)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
32794264
品番
L-1214
参考基準価格(税別)
¥8,438
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
管材切断に威力を発揮!!
全長(mm)
150
山数
14
切断能力(mm)
鉄パイプ内径50
用途
鉄管、鋼管、塩ビパイプ、アングル材、ALCなど
トラスコ品番
342-1759
材質
バイメタル材(コバルトハイス鋼)HSS CO
質量(g)
200
刃の厚さ(mm)
0.9