河部精密工業(KSK)
河部精密工業(KSK)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
河部精密工業(KSK)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
32794273
品番
L-1418
参考基準価格(税別)
¥10,688
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
管材切断に威力を発揮!!
全長(mm)
200
山数
18
切断能力(mm)
鉄パイプ内径100
用途
鉄管、鋼管、塩ビパイプ、アングル材、ALCなど
トラスコ品番
342-1783
材質
バイメタル材(コバルトハイス鋼)HSS CO
質量(g)
270
刃の厚さ(mm)
0.9