※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河部精密工業(KSK)
河部精密工業(KSK)の バンドソー/鋸刃(のこ刃)
河部精密工業(KSK)の セーバーソーブレード
セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(10本)
注文コード
32794307
品番
L-1514
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
管材切断に威力を発揮!!
全長(mm)
250
山数
14
切断能力(mm)
鉄パイプ内径150
用途
鉄管、鋼管、塩ビパイプ、アングル材、ALCなど
材質
バイメタル材(コバルトハイス鋼)HSS CO
刃の厚さ(mm)
0.9