ジグソーブレード

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)80 山数12 材質刃物鋼(SK) 注文コード32794343 品番K-119BO
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は全長・山数・材質など21種類から選べます 他の種類を見る
材質刃物鋼(SK) 全長(mm)80 質量(g)30 タイプボッシュ型 山数12 切断能力(mm)木工3〜20 用途木工円切用 トラスコ品番342-1058

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:201

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32794474
2023-03-05
用途:
ステンレスの切断に
有限会社魚利 様

ステンレスの切断等に使ってますが以前他の物を使っていたのですが取り扱いが終わってしまいこの商品にしましたが以前の物の半分位しかもちません
使い捨てですね

対象商品:
32794483
2017-09-28
用途:
家具などの解体で
農・林・水産業

当然ながら手ノコで切るよりも楽で仕事も速い。こんなことなら、もっと早く買えばよかった。

対象商品:
32794386
2016-05-18
用途:
フローリング床

硬質フローリング床材に使用。バリも出ず良く切れCPも良い。

1人が参考にしています
対象商品:
32794343
2016-04-27
用途:
木材加工

フローリング、他木材加工で使用。よく切れます。加工面も綺麗でCPも良く助かります。

対象商品:
32794343
2017-01-20
用途:
木工切断

予備が無くなり購入しまた、まだ使ってはいませんが
問題はなさそうです。

対象商品:
32794377
2014-07-18
用途:
板金穴加工
個人のお客様

使い勝手は問題ありません。
消耗品なので、安いのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする