※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K-112 ジグソーブレード 河部精密工業(KSK) 32794431 K-112 ジグソーブレード 河部精密工業(KSK) 32794431

ジグソーブレード

(6件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5本) 全長(mm)75 山数14 材質ハイス鋼(SKH) 注文コード32794431 品番K-112
参考基準価格(税別)¥1,688 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は全長・山数・材質など21種類から選べます 他の種類を見る
材質ハイス鋼(SKH) 全長(mm)75 タイプ兼用型 山数14 切断能力(mm)鉄板:1〜5 適合機種メーカー日立・マキタ・リョービ・B&D他 適合材鉄工厚板用(バイメタル材)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32794474
2023-03-05
用途:
ステンレスの切断に
有限会社魚利 様

ステンレスの切断等に使ってますが以前他の物を使っていたのですが取り扱いが終わってしまいこの商品にしましたが以前の物の半分位しかもちません
使い捨てですね

対象商品:
32794483
2017-09-28
用途:
家具などの解体で
農・林・水産業

当然ながら手ノコで切るよりも楽で仕事も速い。こんなことなら、もっと早く買えばよかった。

対象商品:
32794386
2016-05-18
用途:
フローリング床

硬質フローリング床材に使用。バリも出ず良く切れCPも良い。

1人が参考にしています
対象商品:
32794343
2016-04-27
用途:
木材加工

フローリング、他木材加工で使用。よく切れます。加工面も綺麗でCPも良く助かります。

対象商品:
32794343
2017-01-20
用途:
木工切断

予備が無くなり購入しまた、まだ使ってはいませんが
問題はなさそうです。

対象商品:
32794377
2014-07-18
用途:
板金穴加工
個人のお客様

使い勝手は問題ありません。
消耗品なので、安いのは助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
マキタのBタイプにも兼用できますでしょうか?
回答:
兼用出来かねます。
マキタのBタイプは下記でご使用頂けます。
注文コード 32794334 品番K-118BF 
ジグソーブレード
http://www.monotaro.com/p/3279/4334/
ご検討の程何卒宜しくお願い致します。
2012-09-05

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする