曜日別特売
AB-8532 エアソーブレード 河部精密工業(KSK) 32794517

エアソーブレード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(5本)
内容量1パック(5本)注文コード32794517品番AB-8532
参考基準価格(税別)¥1,913販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

アルミ・樹脂成形品を切断
バイメタル材でより安全な切断作業と刃持ちを実現

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途鉄工用全長(mm)85材質バイメタル材厚さ(mm)0.6山数32切断能力(mm)鉄板0.3~3
注意
※切断する素材に適したブレードをお選びください
※エアーソー本体にしっかりと取付けの上、ご使用ください
※作業時は保護メガネをかけご使用ください
※使用するエアーソー本体の説明書を十分に読み、ご使用ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32794517
2020-03-09
用途: 中空金属パイプの切断
サービス業

DIYで問題なく使用できました。素人には満足な製品です。

対象商品 : 32794517
2017-04-10
用途: 廃品の解体

値段、数量、国産なので選びました。届いた商品も良さそうです。まだ使用していませんが 問題ないでしょう。国産を信じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする