AB-8514 エアソーブレード 河部精密工業(KSK) 32794526

エアソーブレード

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 山数14 注文コード32794526 品番AB-8514
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は山数・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

アルミ・樹脂成形品を切断
バイメタル材でより安全な切断作業と刃持ちを実現

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)85 用途アルミ・樹脂用 材質バイメタル材 厚さ(mm)0.6 山数14 切断能力(mm)アルミ0.5〜5、樹脂50まで
注意
※切断する素材に適したブレードをお選びください
※エアーソー本体にしっかりと取付けの上、ご使用ください
※作業時は保護メガネをかけご使用ください
※使用するエアーソー本体の説明書を十分に読み、ご使用ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
32794526 AB-8514 26738244 AB-8518 エアソーブレード 河部精密工業(KSK) エアソーブレード 河部精密工業(KSK) 1パック(5枚) 1,098
欠品中
税込1,208
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32794517
2020-03-09
用途:
中空金属パイプの切断
サービス業

DIYで問題なく使用できました。素人には満足な製品です。

対象商品:
32794517
2017-04-10
用途:
廃品の解体

値段、数量、国産なので選びました。届いた商品も良さそうです。まだ使用していませんが 問題ないでしょう。国産を信じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする