バイメタル温度計(縦型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32794921 品番 NBS-WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。
周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。

材質
表示部ケース/ABS樹脂
感温部/真鍮C1220T
ユニオン部/真鍮C3604BD
寸法(Φ×Lmm)感温部/10×100 接続口径R1/2 タイプ縦型 寸法H(mm)8 測定範囲(℃)0〜100 外径D(Φmm)115 寸法F(mm)46 精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法(Φmm)面径呼び/100 寸法E(mm)13 寸法B(mm)17 寸法I(mm)15 寸法J(mm)61 寸法d1(Φmm)10 寸法G(mm)48 寸法C1(mm)HEX.24 寸法C2(mm)HEX.24 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32794894
2021-05-25
用途:
給湯設備の温度計を更新
株式会社ウエストワンズ 様

会社の給湯設備の温度計が故障した為、交換用に購入しました。出荷も早く、良好に使用できています。

対象商品:
32794894
2016-04-27
用途:
温水の温度、検視に

見やすいし、手頃かな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする