バイメタル温度計(裏型)

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 32794946 品番 NBT-WT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。
周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。

材質
表示部ケース/ABS樹脂
感温部/真鍮C1220T
ユニオン部/真鍮C3604BD
寸法(Φ×Lmm)感温部/10×100 測定範囲(℃)0〜50 外径D(Φmm)88 寸法(Φmm)面径呼び/75 接続口径R1/2 タイプ裏型 寸法H(mm)8 精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合) 寸法B(mm)17 寸法I(mm)15 寸法d1(Φmm)10 寸法G(mm)54 寸法C1(mm)HEX.24 寸法C2(mm)HEX.24 温度表示方式アナログ 温度計の種類バイメタル式

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:262

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32794955
2023-08-30
用途:
ボイラー配管作業
有限会社ナカムラセンイ 様

ボイラーからの給湯温度の確認のため使用しました。
文字盤がシンプルで大きいので非常に見やすいです。
裏型なので、配管の途中に付ける事が出来、隣の管との干渉も考えなくて良いので、余分な配管をしなくて済みます。

対象商品:
32794973
2019-03-14
用途:
ボイラー給水タンク温度管理用に使用。
株式会社クリーンサワ 様

計器が大変見やすく重宝しています。
取り付けもしやすく助かりました。

対象商品:
32794973
2016-11-29
用途:
乾燥機に取り付け
北神産業株式会社 様 (卸売・小売業)

100℃以上の熱風乾燥に使用します。文字も見やすいので金額的にも
満足しています。

対象商品:
32794973
2015-04-24
用途:
ボイラー補修用

既設品と同等で良かったです。

対象商品:
32794973
2018-04-06
用途:
気体の温度測定

使用用途が明記されていなく購入したが、温度変化の反応が遅い。表示見ながらの温度調整ができない。

対象商品:
32794964
2014-02-04
用途:
流体の温度計測

測定温度に対し、反応速度は意外と速く良い感じです。
ただし、本製品は屋内仕様であり、屋外では使用できないが、記述が一切内のは不親切と言うものです。
購入した製品の取説には、密閉型屋外用があるとの記載があり、本製品の説明文にも本製品が屋内用である事を記載すべきです。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご要望につきましては、検討いたします。

対象商品:
32794955
2014-02-19
用途:
薪ボイラーの湯温度指示

文字盤が読みやすく、指示温度も正確です。

対象商品:
32794964
2013-06-27
用途:
ボイラーの缶体温度
無限会社プラヂナー 様

外観も丈夫そうで、数字が大きく解りやすく、取扱説明書や施工も簡単でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする