水道メーター(ガス管金具付)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32795156 品番 SD20V
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥37,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

見やすい方向に表示部が回転
表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。
鮮明で見やすい乾式表示
指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。
上から流れ方向が確認
矢印表示が逆取付防止に役立ちます。

適合流体 仕様フタと表示部が15度毎270度回転 種別羽根車式(複箱型) 質量(kg)約1.2 容量7m3/h(0.1MPaの時) 寸法L(mm)190 呼び径20 寸法H(mm)98 電源(V)第L1031号 最高使用圧力(MPa)1 口径(Φmm)20 寸法l(mm)13 寸法W(mm)104 材質(ケース)ビスマス青銅鋳物 最高圧力使用(MPa)1 寸法d(Φmm)33.2 寸法h(mm)26 最小目盛1L 塗装色無塗装 標準流量(m3/h)2.5 取付姿勢水平 環境温度範囲(℃)-10〜50(外部) 圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時) 型式承認番号第L1031号 最高使用水温(℃)30 RoHS指令(10物質対応)対応 使用流量(m3/D)10時間使用/12、24時間使用/20 正確下限流量(L/h)30 最大表示量(m3)9999.9(※100L以上はデジタル方式、10L、1Lはアナログ方式) 使用最少流量(m3/h)0.05 転移流量(m3/h)0.2 使用最大流量(m3/h)4 始動流量(L/h)12 流量範囲(m3/h)0.04〜0.064未満(器差±5%)、0.064〜5(器差±2%) 計量範囲(Q3/Q1(R))100 使用流量(m3/月)170

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60823131
2016-04-13
用途:
養液栽培の原水追加量を把握するために使用
アジルプラン 様

デジタル表示とアナログ表示(1立米以下はアナログ表示)との間に若干ズレがある。(デジタル値は桁上がりしているがアナログ値はまだゼロ値を超えてない)が慣れたら特に問題はない。
流量に大小(多少)による誤差がどの程度あるか仕様書に表記があれば誤差の少ない流量計測できるようになるので、出来ればデータ掲載が欲しい。
総じてコスパはかなり良いと思うので次回も発注予定である。

1人が参考にしています
対象商品:
32795156
2015-01-13
用途:
工場の部門別の水道使用量調査
ヨツギテクノ株式会社 様

ガス管金具付きなので簡単に接続できました。価格の割に正確で使用には全く問題ありません。
ただ、メーター部分の蓋がカパカパで少し安っぽい感じがします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする