水道メーター(ガス管金具付)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 口径(Φmm)25 注文コード32795165 品番SD25V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,900
この商品は口径など4種類から選べます 他の種類を見る

見やすい方向に表示部が回転
表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。
鮮明で見やすい乾式表示
指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。
上から流れ方向が確認
矢印表示が逆取付防止に役立ちます。

使用流量(m3/D)
10時間使用/18
24時間使用/30
適合流体 質量(kg)約1.7 容量8.2m3/h(0.1MPaの時) 寸法L(mm)225 寸法H(mm)116 最高使用圧力(MPa)1 口径(Φmm)25 寸法l(mm)15 寸法W(mm)104 寸法d(Φmm)41.9 寸法h(mm)35 最小目盛1L 標準流量(m3/h)3 取付姿勢水平 環境温度範囲(℃)-10〜+50(外部) 圧力損失(MPa)0.063以下(使用最大流量時) 型式承認番号第L1031号 最高使用水温(℃)30 正確下限流量(L/h)30 最大表示量(m3)9999.9(※100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式) 使用最少流量(m3/h)0.06 転移流量(m3/h)0.24 使用最大流量(m3/h)6.3 始動流量(L/h)12

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60823131
2016-04-13
用途:
養液栽培の原水追加量を把握するために使用
アジルプラン 様

デジタル表示とアナログ表示(1立米以下はアナログ表示)との間に若干ズレがある。(デジタル値は桁上がりしているがアナログ値はまだゼロ値を超えてない)が慣れたら特に問題はない。
流量に大小(多少)による誤差がどの程度あるか仕様書に表記があれば誤差の少ない流量計測できるようになるので、出来ればデータ掲載が欲しい。
総じてコスパはかなり良いと思うので次回も発注予定である。

1人が参考にしています
対象商品:
32795156
2015-01-13
用途:
工場の部門別の水道使用量調査
ヨツギテクノ株式会社 様

ガス管金具付きなので簡単に接続できました。価格の割に正確で使用には全く問題ありません。
ただ、メーター部分の蓋がカパカパで少し安っぽい感じがします。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする