瞬間積算流量計

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32795192 品番 NW10-PTN
参考基準価格(税別)¥67,400 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

リチウム電池を内蔵し電源不要。
瞬時と積算流量を1台で表示。
指示部は読みやすい方向に回転可能。
各種液体へ対応可能。
トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。
CEマーク取得製品です。

精度
【瞬間表示】
±2%RS±0.2L/min
【積算表示】
±2%RS(標準取付姿勢時)
出力容量
ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上
(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
測定流体水・薬液用 材質ピボット/PA(ポリアミド) 質量(g)約250 寸法A(mm)80 寸法F(mm)25 電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可) 定格電圧30VDC(最大) 温度範囲(℃)0〜+60(液体) 構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様 最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき) 寸法D(mm)52 寸法E(mm)11 寸法B(mm)87 寸法C(mm)52 粘度範囲(mPa・s)0.5〜1.5(液体) 材質(ケース)PP(ポリプロピレン) 接続R1/2 測定対象液体 寸法G(mm)R1/2 測定原理接線流羽根車方式 周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと) 材質(Oリング)FKM(フッ素ゴム) 周囲温度(℃)0〜+60 材質(羽根車)POM(ポリアセタール) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力損失(kPa)20以下(20L/min時) 流量範囲(L/min)1.5〜20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:390

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32795201
2014-12-06
用途:
Fa機器

迅速な対応でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする