精密ドライバーセット/合計40点(30種ビット+パーツオープナー)/磁気パッド付着脱式ケースカバー付属/ノートパソコン PC スマホ タブレット 電子機器 修理 多機能工具セット
StarTech.com
税込¥10,118
¥9,198
コンパクトで回しやすいので使いやすいと思います。
ビットの差し替えができるのでビットしだいでは
更にコンパクトになるので気に入ってます。
ベッセルの電ドラボールに付属のビットを取付けると結構全長が長くなって使いにくい為、全長65oの短いビット1本で、プラス1〜3番とマイナスが、この一本で回せるビットをさがしていたら、このドライバーを見つけました。注文コード:89617832に、差替ドライバー用ロング両ビット全長135oはあるけれど、65oの短いビット1本で、プラス1〜3番とマイナスが回せるビットを、このポケスタドライバーの替えビットとしてでもよいので、ぜひ販売してほしい。
ちょっとネジを回したい時に工具箱から先端サイズ(#)の合ったものを
持って来るのは面倒なので本品で間に合わせれば便利だろうと
購入してみました。
#1と#2は比較的よく合致しますが#3はビット先端が尖っているせいで
遊びが多くネジを舐める可能性が有ります。
使うなら#1と#2まで、#3はやめた方が良いと思います。
安いうえにNo.1〜3全対応なのでとりあえずでよく使っています。
ただ、先端が太くて座繰り穴だと使えないのでNo.1〜2兼用段付きタイプがあると泣いて喜びます。