パーフェクト2WAYドライバー

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード32795576 品番3350
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

特殊加工により1本で#1・#2・#3のねじに対応。ほとんどのネジにご使用いただけます。
即結端子の配線取外しがPC部を破損することなくスムーズに行えます。

先端形状プラス、マイナス 先端刃幅(mm)6 全長(mm)196 軸長(mm)135 グリップ径(Φmm)37 材質(グリップ)樹脂 材質(軸)工業用特殊鋼材 質量(g)86 刃先マグネットあり 軸貫通なし 差込角(mm)6.35 トラスコ品番853-2460 種類電工ドライバー/差替式ドライバー 寸法A(mm)100 寸法D(mm)37 寸法C(mm)196 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※使用頻度の高いNo.2を基本として製作されており、特殊サイズのNo.3(大きなネジ)には合わない形状もあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-02-22
用途:
ねじ回し

他のメーカーと比較すると、プラスの先が鋭角になっているので、#3は回しにくいですね。

対象商品:
32795576
2015-12-15
用途:
機器のメンテナンス時
サービス業

ビットが±なのでアメリカ製機器のメンテナンスに便利ですね。
又ビットがインパクトに使えるのも作業効率良いです。

対象商品:
32795576
2015-07-08
用途:
商品開発のためや電池交換作業のための臨時使用
株式会社スタジオイクイプメント 様

事務机で設計中に部品や機械を開いて中の様子を見たいときに使用しています。
ペン差しに入れて保管しています。
目的が目的だけに、プラスの1番から3番まで共通して使えるところに魅力を感じて購入しました。
1番はパーフェクトに合います。2番は先が尖っているので、ネジの溝の底にあたってしまいますが、まあ問題なく使えます。もちろん継続作業で使用すべきではありませんが。3番もネジが大きくトルクの少ない部分では問題なく使用できます。
ただ目的が臨時使用の小トルク用途なので。
グリップがもう少し細くて軽量だったらペン差しに入れても安定するのに、ペン差しが倒れそうで、ちょっと残念です。
このグリップの太さを活かしてプラス2番の小ねじを本格的に締めると、きっとネジ頭の溝を壊してしまうと思われます。
したがってグリップはもっと細めでいいのではないでしょうか?
グリップは型を流用せず、専用設計にして欲しいですね。
ビットはそこそこ優秀なので、ぜひともこのビットだけを販売して欲しいです。
新亀の5700ハイブリッドドライバーと組み合わせて使いたい。
その場合、マイナスのサイズが5700のマイナスビットと同じサイズなので、小さいサイズにして欲しい。

対象商品:
32795576
2013-01-24
用途:
自動車整備全般

実際、手に取って「思ったよりも軽い」と感じました。グリップも良好だと思います。
まだ強く力をかけた事が無い為、耐久性は分かりませんが、使い勝手は良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする