曜日別特売
179 特殊精密ドライバーセット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 32795585

179 特殊精密ドライバーセット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 32795585
179 特殊精密ドライバーセット サンフラッグ(旧:新亀製作所) 32795585

特殊精密ドライバーセット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(6本)注文コード32795585品番179
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

携帯電話・PHS・ファミコンゲーム機器などに使われている特殊ネジ用の専用工具

セット内容五角(大)・五角(小)・Y型・トルクス(ヘックスローブ)・いじり止めトルクス×各1本/マイナス2.5mm×1本仕様回転式キャップトラスコ品番331-8109全長(mm)115質量(g)75種類セット品グリップ径(Φmm)15材質(グリップ)樹脂本数6商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32795585
2017-04-05
用途: ビデオリモコン特殊ネジ対応ドライバー

孫が冷茶をリモコンへ溢したので、簡単に修理対応。通常のドライバーでは、回転しないので、特殊精密ドライバーSETにて助かりました。

対象商品 : 32795585
2011-09-18
用途: 特殊螺子の取り外し

特殊螺子のセットでは、お買い得かも。少々、握りの部分が安っぽい?けど、実用性では十分。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする