サンフラッグ(旧:新亀製作所)
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー/ビット
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の ドライバー
サンフラッグ(旧:新亀製作所)の 精密ドライバー
ミクロスリー(キーホルダー収納ケース付)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(3本)
注文コード
32795594
品番
22B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥330
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
キーホルダータイプ収納ケース付き。
軸部は焼入加工済み。
先端サイズ(mm)
7/12
材質(グリップ)
樹脂
用途
メガネ、プラモデル、精密機器などに
仕様
キーホルダータイプ収納付
トラスコ品番
776-7986
セット内容
(+)ドライバー:#00×30mm/(-)ドライバー:1.8×20mm・1.5×30mm
種類
セット品
本数
3
商品構成
セット品
RoHS指令(10物質対応)
対応
刃先マグネット
なし