曜日別特売
63120 キムテクピュア W3ドライワイパー 日本製紙クレシア 32795743

63120 キムテクピュア W3ドライワイパー 日本製紙クレシア 32795743
63120 キムテクピュア W3ドライワイパー 日本製紙クレシア 32795743
63120 キムテクピュア W3ドライワイパー 日本製紙クレシア 32795743
63120 キムテクピュア W3ドライワイパー 日本製紙クレシア 32795743

キムテクピュア W3ドライワイパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(50枚×20セット)注文コード32795743品番63120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ポリエステル100%長繊維。端面レーザーカット処理。
18MΩ・cm超純水洗浄後、ISOクラス5(FEDクラス100)環境にてクリーンパック。
発塵・残留イオンが非常に少ない。優れた吸収性能。

シートサイズ(mm)228×228トラスコ品番359-6966種別クリーンエリア用材質ポリエステル100%ホワイト規格RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする