HDG-100 ダイヤモンド刃物グラインダー HARD HEAD 32796163 HDG-100 ダイヤモンド刃物グラインダー HARD HEAD 32796163 HDG-100 ダイヤモンド刃物グラインダー HARD HEAD 32796163 HDG-100 ダイヤモンド刃物グラインダー HARD HEAD 32796163 HDG-100 ダイヤモンド刃物グラインダー HARD HEAD 32796163

ダイヤモンド刃物グラインダー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32796163 品番HDG-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。
ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。

回転数(min-1[r.p.m])1450/1720 コード長さ(m)1.8 仕様二重絶縁 周波数(Hz)単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約172×178×125 質量(kg)約1.85 用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:586

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32796163
2024-06-20
用途:
宝石研磨
その他業種

石を研磨する時かなりの熱が発生する為にダイヤモンド等高度10の石は研磨出来ませんでした。硬度が柔らかい石なら研磨出来そうです。包丁を研いでみたら、あまりにも切れすぎてヤバかったです。

3人が参考にしています
対象商品:
32796163
2022-03-20
用途:
刃物類を研ぐ際に使用
卸売・小売業

色々な刃物研ぎを試してみましたが、多少の研ぎをしたい際は大変便利で、普通のグラインダー用の刃物研ぎのデイスク等も使えるので大変便利だと思います。大変静かでコンパクトで丁度よい回転数なので購入して正解です。おすすめです!

7人が参考にしています
対象商品:
32796163
2022-06-01
用途:
溶接の針磨き
株式会社石井工業 様 (建設業・工事業)

購入して時間が経過しているが、大きな故障もなく問題もなく活用できている

1人が参考にしています
2022-01-13
用途:
刃物研
スカイアドベンチャーうーまくぅ 様 (サービス業)

五つ星は考えられません
パワーなし 標準番手荒くて
家庭用包丁といでみましたが、全く普通の砥石はかないませんでした。最終一般砥石で仕上げました
標準番手荒いので不向きです。

9人が参考にしています
対象商品:
32796163
2021-03-18
用途:
彫刻刀の研ぎ用
その他業種

容易に彫刻刀が研げ、たいへん重宝しています。
回転数が早くなく、焼けが発生し難いです。

3人が参考にしています
対象商品:
32796163
2020-05-27
用途:
刃物を研ぐのに使用します。

包丁、鎌、浅かき、刈払機の刃を研いでみました。よく切れるようになりました。

4人が参考にしています
対象商品:
32796163
2021-06-01
用途:
アクセサリー自作の為の石を成形する。

大変使い勝手が良いが、連続使用30分というのが難点です。

1人が参考にしています
対象商品:
32796163
2019-07-24
用途:
家庭用の包丁研ぎ
スタジオフォトレイ 様 (その他業種)

モーターのパワー不足。研げないことはないがもう少しパワーアップを。

5人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
着脱可能ですか?
回答:
着脱可能です。
5人が参考にしています
2011-10-31

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする