パワーアップブロアー

(58件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32796206 品番MBC-500C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

パワーの切替自由自在!無段変速機能!1台で2役!送風と吸塵!
付属のダストバックで集塵にもお使い頂けます(集塵ばかりのご使用は故障の原因となります。ご注意ください)

用途
(送風/吹き飛ばしに)
アルミサッシやルーバーに積もったゴミの掃き出しに。
細かいホコリや軽い木屑などの吹き飛ばしに。
クーラーフィルターのホコリの吹き飛ばしに。
室内から室外にホコリの掃き出しに。
洗車終了後の水滴の吹き飛ばしに。
(吸塵/吸込み)
細かいホコリや軽い木屑などの吸い込みに。
砂埃などの吸い込みに。
電源(V)100 電流(A)5.6 風量(m3/min)2.3 質量(kg)約1.8 コード長さ(m)約1.8 仕様二重絶縁構造 セット内容本体、ロングノズル(235mm)、ダストバッグ 材質本体/PC、ロングノズル/ゴム、ダストバッグ/布 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)550 回転数(min-1[r.p.m])1500〜13500 定格時間(分)15 適合部材注文コード:43424335 最大風圧(mmH2O)560

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:613

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 58
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32796206
2024-12-08
用途:
自宅、会社のガレージ清掃
増渕商会 様

音も気にならず
風量もあります、スイッチが
変速可能なのでとても使い易いです、

対象商品:
32796206
2024-01-08
用途:
枯れ葉を吹き飛ばす
有限会社フアレス 様 (サービス業)

自宅の駐車場や庭にどこからか飛んできて、隙間に入り込む枯れ葉、これで吹き飛ばしてやりました。すごくきれいになりました。

対象商品:
32796206
2022-06-09
用途:
木くずなどの清掃
卸売・小売業

小型のわりにパワーがあり狭い隙間の清掃に役立ちます。無段階変速機能があり用途に応じ使い分け出来便利です。ただ音は大きいので注意が必要です。耐久性がよければいいですが価格からすればそれなりでしょう。

1人が参考にしています
対象商品:
32796206
2022-06-28
用途:
農機具の清掃に
中島 様 (農・林・水産業)

結構風力があり、もみ乾燥機、コンバイン等の機械隅まで埃・塵を吹き飛ばし結構きれいになりました。よかったです。

対象商品:
32796206
2022-05-07
用途:
掃除作業
製造業

音は少し高めですが、パワーがありゴミを飛ばすには十分です。

対象商品:
32796206
2022-02-18
用途:
自宅廻りの落ち葉などの清掃
有限会社フアレス 様 (サービス業)

すごい風力で、簡単に落ち葉などを飛ばしてきれいになりました。小型で収納場所も取らず満足しています。

対象商品:
32796206
2020-02-12
用途:
PCの掃除

パソコンのキーボードの隙間の掃除も簡単にでき、とても楽に掃除をすることができした。

4人が参考にしています
対象商品:
32796206
2020-12-05
用途:
主に部屋、社内の掃除に
有限会社テイク・コーポレーション 様 (建設業・工事業)

ありがとうございました。
思った通りのスペックで満足しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする