エアーラチェットレンチ

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 32796653 品番 TL9701
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
高トルクタイプ

回転数(min-1[r.p.m])180 トルク(N・m)80 用途狭い場所でのボルト・ナットの締め付け、取り外しに。 質量(kg)1.1 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274×58×53 空気消費量(L/min)180 能力ボルト径M12 ソケット差込角(mm)9.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32796626
2018-09-27
用途:
農機具及び自動車等のメンテナンス
農・林・水産業

他の人のレビューにもあるが、確かに重い、長時間作業にはつらい
と思う。ミニラチェも買い用途を分けて使用します。力不足を補う
感じで。

1人が参考にしています
対象商品:
32796626
2017-10-16
用途:
自動車整備
ジーケーサービス 様

トルクに惹かれて選びましたが、1.1kgはやはり重いですね(^^;)
続けて作業する際には腕が辛くなります。
今まで使用していたエアーラチェットは非力でしたのでこの商品に変えたところ作業は楽になり、この値段ならば買って良かったと思えます。

1人が参考にしています
対象商品:
32796626
2017-11-06
用途:
自動車整備
ジーケーサービス 様

高トルクで選びましたが、今一つパワーに欠ける気がします。
安いですしインパクトではないので仕方ないでしょうが、重さの割には力不足な感じですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーラチェットレンチの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/455/
2022-07-01

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする