エアードリル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード32796687 品番TL9006
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
回転方向は正転のみ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2300 用途木材・鋼板・樹脂などの穴あけ作業に 質量(kg)1.1 タイプ正回転のみ 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)200×146×48 空気消費量(L/min)160 最大使用圧力(MPa)0.59 ドリルビットサイズ(mm)(最大径)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:656

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32796687
2016-08-01
用途:
自動車のブレーキホイルシリンダー内の錆取等
羽幌自動車整備協業組合 様

大変重宝してますが、もう少し重量が軽量化されれば良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
32796687
2014-01-20
用途:
車の、狭いところのステーなどの穴あけなどに、使用。さび落としに、ブラシを取り付け、特に狭いところが使いやすいです。
有限会社アルファー 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

前のドリルも、チャックのところ(ドリルの刃を締めるところが)すべて欠けてしまう。
もうすこし、強くして頂きたい。ほかの部分は、全然大丈夫ですが、?
その部分の替えのパーツが、あれば、なおよいと思います。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする