「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります小型・軽量
片手でON.OF が出来てとても便利に使わせてもらってます故障も無く長持ちして値段もてごろで重宝してます
思ったよりも、軽量で使いやすい。パワーも有るので気に入りました。
とても使い易く軽くて疲れないのでとても満足しています
軽量でサイズも価格も手頃で増設しました。耐久性がもう少しあるか、部品交換が出来るようになると尚良いと思います。
とても使い安く、コンパクトなのでよかった。
狭い場所にて使用しました。全体的に小さく作業が楽でした。4
鉄、SUSを削るのに使っています。トルク、スピードは問題ないですが、かん高い大きい音がします。回転させるレバーは少し軽いので、回転の微調整はしにくいです。(布などを挟んでます)耐久性はこれからです。ルブリケータがない場合は毎回オイルの注油#32が必要です。高価格の物は使ったことがありませんが、良い買い物でした。