TLX9803 エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田) 32796793

TLX9803 エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田) 32796793
TLX9803 エアーハンマー(六角軸) AIRREX(アネスト岩田) 32796793

エアーハンマー(六角軸)

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
必要コンプレッサー能力2馬力以上
打撃数(min-1[打撃/分])4500
内容量1台注文コード32796793品番TLX9803
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
ハンマービットが回転せずにターゲットを的確にはつれます。

付属品六角軸タイプチゼル(フラット・ポイント・カッター・シートメタル/全長127mm)、ハンマースプリング1個、カプラプラグ(20PM相当)1個必要コンプレッサー能力2馬力以上質量(kg)0.95タイプ樹脂ボディ六角対辺(mm)10本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×50×155空気消費量(L/min)170最大使用圧力(MPa)0.6打撃数(min-1[打撃/分])4500

商品説明動画

TL9834
この動画は、5が参考にしています。
TLX9803
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32796793
2023-05-15
用途: 基盤ハツリ作業
鉱業

軽量で使いやすく、低圧での作業に最適 騒音も気にならない程 価格も安価で助かりました

対象商品 : 32796793
2020-10-04
用途: コンクリートポンプ車のホッパー斫り
建設業・工事業

生コンと言えど夏場に打設終了時にはカチコチになります。
コンプレッサー装備の車ですので導入しました。
見た目はプラスチッキー感が凄いですがこまめに注油してあげれば持ちそうですね。
ただ、もう少し幅の広い平のアタッチメントがあればいいですね。
というかあれば買いたいです。

2が参考にしています
対象商品 : 32796793
2020-01-16
用途: タイルはがし
株式会社ジャパンアイウェア卸売・小売業

バネが壊れやすいとの事で、追加で購入しましたが特に問題ありませんでした。お試し用ハンマービットはすぐ削れるのでこちらの予備は用意しておいた方がよいかもしれません。

対象商品 : 32796793
2019-08-30
用途: モルタル斫り

別会社のハンマーが壊れた今度の斫りは動きが素晴らしい楽しみ。

対象商品 : 32796793
2017-08-10
用途: 先端加工して無垢リベット叩きに使おうと思ったが、、
MAR SURFBOARDS

安いので予備として概ね満足しています。この商品云々ではなく、この手のエアーハンマーについて言えば、一撃叩くという面ではハンマーを振れるスペースがあればハンマーとタガネの方が急所を狙いやすく、連打という面では物が小さく軽い事でなかなか急所を狙いにくいです。平タガネの用途でいうと、最近ではマルチツールカッターが安く買えるの振動するスクレイパー的用途ではそれに劣ってしまう。コンクリートのハツリなどには大型のものを使うため、これを使うのはハンマーが振れない狭い所で連打したいという時だけなので、その程度ならサンダーやグラインダーで削ることもできるし、結果出番は少ない。だからこそ、こういう物はこの程度の値段で買うべきだと思う。バネの耐久性について不満を書かれている方もいますが、それほどまでに酷使する用途であれば上記のような適材適所の工具は他にあるし、とは言えこれじゃ無いと使えねい場所が多い場合は酷使するわけで、これよりも安い無名品を買うとバネが壊れてもホームセンターや通販で簡単にバネだけを買うことが出来ないので、結果的にオススメですね。工具を金額云々で評価しない方ですが仮にバンセリング系の保証制度があるブランド品を購入しても、壊れて数十分で代替え品を用意出来ないのであれば、作業者は予備を持たなければならないという事。しかし、保証制度を謳うブランドはそもそも壊れにくいという考えもある。ここで書く話では無いか。。

7が参考にしています
対象商品 : 32796793
2016-10-14
用途: モルタルの削り
尾崎建築

値段の割に便利です後六角形だから先が回らないから便利です

2013-01-22
用途: 主に船舶整備

カサブタ状の錆を除去するのに絶大な威力を発揮してくれます。こまめに給油すれば故障も少なく良い仕事をしてくれますが、時々シリンダー部分が振動で緩みますのでパイプレンチで増し締めしてやる必要があります。この値段では、考えられないほどの良い製品では無いでしょうか

3が参考にしています
対象商品 : 32796793
2013-04-16
用途: パネル交換

小ぶりで つかいやすいです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする