曜日別特売
TL9534 エアーハンマー AIRREX(アネスト岩田) 32796802

TL9534 エアーハンマー AIRREX(アネスト岩田) 32796802
TL9534 エアーハンマー AIRREX(アネスト岩田) 32796802

エアーハンマー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード32796802品番TL9534
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
空気量調整つまみ付

打撃数(min-1[打撃/分])3500質量(kg)1.36本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×51×165空気消費量(L/min)310最大使用圧力(MPa)0.59サイズ(mm)(ハンマービット)0.401パーカーテーパー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32796802
2023-07-26
用途: 主に、はつり作業に使用してます。
有限会社東海フィニッシャー

前にも買っています。小型でとても便利です。後はモーターがどの位もつかという問題かな?
でも大変重宝してます。使いやすいです。

対象商品 : 32796802
2018-05-10
用途: 塗料の剥離作業
サービス業

使用する圧力が高いとバネ及び使用している部品が破損することがあるので注意が必要です。

3が参考にしています
対象商品 : 32796802
2014-12-22
用途: コンクリ-トのハツリ

エア-ハンマにある、コイルスプリングが直ぐに折れてしまうので、もう少し強度のあるスプリングに変えてほしい、
一回の作業で何回もおれて、又、チゼルが下に落ちすべての作業が中断してしまう。

12が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートブレーカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/537/
2022-06-24

はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする