スーパーハチジェット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(480mL) 注文コード32796967 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

強力6m噴射(無風状態で水平噴射時の最大薬剤到達距離)のハチ防除用エアゾール。ハチの巣に近づかずに処理でき、効果も抜群です。

用途アシナガ、クマバチ、ミツバチ、アブ、ブユの駆除に。 寸法(直径Φ×高さH)(mm)65×225 有効成分シフェノトリン・フタルスリン・プラレトリン 剤形エアゾル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32796967
2019-08-21
用途:
営業所建屋のハチ駆除
平沢運輸株式会社 様

すごい、効きで、驚きました。
噴射しているそばから、地面へ落ちて行きます。
いままでは、パーツクリーナーや、ハエ用の殺虫剤を使ってましたが、効果が無かったので、
今回のハチ用の殺虫剤を使って、効果に驚いたところです。

1人が参考にしています
対象商品:
32796967
2013-08-19
用途:
会社敷地内庭園に多数蜂の巣を作られるので、駆除の為。

この夏は、あしなが蜂の巣が沢山低木の中に作られており、駆除するのに遠くからでも届くので、とても重宝した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「虫対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする